モジュール1歯数60減速比60ねじれ右方向歯幅(mm)10材質CAC702(AlBC2)形状H1K種別ウォームホイール質量(kg)0.27軸穴径(mm)14寸法A(mm)14許容トルク(N・m)25.6(30rpm)、21.8(100rpm)、18.1(300rpm)、15.4(600rpm)、14.1(900rpm)、12.9(1200rpm)、11.4(1800rpm)寸法D(mm)62寸法B(mm)35寸法C(mm)60寸法J(mm)38ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.08~0.19穴径(mm)14寸法D'(mm)63相手条数1穴径14