AG1.5-20R1J8 AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17690715

AGウォームホイール Jシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数20相手条数1注文コード17690715品番AG1.5-20R1J8
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モジュール1.5歯数20減速比20ねじれ右方向歯幅(mm)14材質CAC702(AlBC2)形状H1T種別ウォームホイール質量(kg)0.1軸穴径(mm)8寸法A(mm)8許容トルク(N・m)9.84(30rpm)、8.18(100rpm)、6.4(300rpm)、5.3(600rpm)、4.68(900rpm)、4.25(1200rpm)、3.68(1800rpm)寸法D(mm)33寸法B(mm)22寸法C(mm)30寸法J(mm)27.5ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.1~0.21穴径(mm)8寸法D'(mm)34.5相手条数1穴径8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17690663
2019-02-08
用途: 商品の開発に使用した。
有限会社英電機工業

カタログで見るとホイルとウオームギヤはセットで来ると思っていたら
ホイルだけ来て、ウオームギヤが付いて来なかったので商品説明会の納期に間に合わなかった。ホイルだけとの表示が欲しい。映像に但し書きが書いてあれば誤認しないのでは?

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする