ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズLL 注文コード17690770 品番JL-6230
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

チャコールグレーに組み合わせた個性豊かな色。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。前ボタン(比翼)、袖口ゴム(ボタン付)、後ろベンツ。両脇2段階ボタン調整ベルト、左胸はマジックテープ留めポケット。

ブルー サイズLL 混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ) 着丈(cm)68 機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸、制電、ストレッチ バスト(cm)111 裄丈(cm)80.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする