モジュール1.5歯数30減速比30ねじれ右方向歯幅(mm)14材質CAC702(AlBC2)形状H1K種別ウォームホイール質量(kg)0.19軸穴径(mm)17寸法A(mm)17許容トルク(N・m)20.8(30rpm)、17.5(100rpm)、13.9(300rpm)、11.7(600rpm)、10.4(900rpm)、9.4(1200rpm)、8.28(1800rpm)寸法D(mm)48寸法B(mm)30寸法C(mm)45寸法J(mm)35ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.1~0.21穴径(mm)17寸法D'(mm)49.5相手条数1穴径17