モジュール1.5歯数40減速比40ねじれ右方向歯幅(mm)14材質CAC702(AlBC2)形状H1K種別ウォームホイール質量(kg)0.34軸穴径(mm)18寸法A(mm)18許容トルク(N・m)35.6(30rpm)、30(100rpm)、24.2(300rpm)、20.6(600rpm)、18.3(900rpm)、16.6(1200rpm)、14.6(1800rpm)寸法D(mm)63寸法B(mm)35寸法C(mm)60寸法J(mm)42.5ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.1~0.21穴径(mm)18寸法D'(mm)64.5相手条数1穴径18