半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17691646 品番 JS-182
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

暗所で光る、フェミニンな花びら襟。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。反射テープ付襟。後ろベンツ。

種別半袖ジャケット カラシ サイズM 混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)24 着丈(cm)59 機能制電 バスト(cm)98 ポケット両脇、右内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする