ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 バイオレット サイズ6L 注文コード17692791 品番L-9960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

ついた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。丈が長くたっぷり入るポケット。

バイオレット サイズ6L 混率(%)ポリエステル75/綿25(パージイ裏綿制電トロピカル) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)71 機能ポケット位置:両脇、制電、防汚 バスト(cm)137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする