曜日別特売
BG1-20R1J6 BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17693043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数20相手条数1注文コード17693043品番BG1-20R1J6
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状H1Tモジュール1歯数20減速比20ねじれ右方向歯幅(mm)10材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール質量(kg)0.043軸穴径(mm)6寸法A(mm)6許容トルク(N・m)1.89(30rpm)、1.58(100rpm)、1.26(300rpm)、1.04(600rpm)、0.92(900rpm)、0.85(1200rpm)寸法D(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)20.05寸法J(mm)18ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角20°歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.06~0.24穴径(mm)6寸法D'(mm)23相手条数1穴径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする