KHK(小原歯車工業)
BGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
30
相手条数
2
注文コード
17693628
品番
BG1.5-30R2J14
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
形状
H1K
モジュール
1.5
歯数
30
減速比
15
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
12
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.21
軸穴径(mm)
14
寸法A(mm)
14
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
45.33
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
22
ねじれ角
6°54′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.08~0.26
穴径(mm)
14
寸法D'(mm)
49.5
相手条数
2
穴径
14
CADデータダウンロード