曜日別特売
BG2-20L1J15 BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17693926

BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数20相手条数1注文コード17693926品番BG2-20L1J15
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状H1Kモジュール2歯数20減速比20ねじれ左方向歯幅(mm)22材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール質量(kg)0.31軸穴径(mm)15寸法A(mm)15寸法F(mm)13寸法D(mm)44寸法E(mm)22寸法B(mm)33寸法C(mm)40.08寸法J(mm)35.5寸法G(mm)35ねじれ角3°42′(ねじれ方向:L)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角14°30′歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.1~0.28穴径(mm)15寸法D'(mm)46相手条数1穴径15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする