CG2-50R1J20 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17696148

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数50相手条数1注文コード17696148品番CG2-50R1J20
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
モジュール2歯数50減速比50ねじれ右方向歯幅(mm)22材質FC200種別ウォームホイール形状HBK質量(kg)0.97軸穴径(mm)20寸法H(mm)7寸法A(mm)20寸法D(mm)104寸法B(mm)48寸法C(mm)100.21寸法J(mm)65.5ねじれ角3°42′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角14°30′歯車基準断面歯直角穴径(mm)20寸法D'(mm)106相手条数1穴径20寸法I'(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする