マタニティジャンパースカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17696641 品番MT-7029
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すっきりふんわりシルエット。膝下までカバーする安心のスカート丈。着丈は肩ヒモのボタンで調整。ウエストはリボンで調整。深さのある両脇ポケット付

サイズフリー 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) 着丈(cm)89 機能ポケット位置:両脇 バスト(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする