MSE攪拌翼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17697045 品番RaM40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌
翼内部で流体を分割・合流して混合
粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能
混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能
翼内部に一様なせん断場を形成

材質SUS316 軸径(Φmm)Φ8 長さ(mm)エレメント:30 全長(mm)315 エレメント(mm)Φ40 エレメント数5
取扱説明書:(0.52MB)
注意

【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする