曜日別特売
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079

RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079
RaM80 MSE攪拌翼 ニクニ 17697079

MSE攪拌翼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード17697079品番RaM80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌
翼内部で流体を分割・合流して混合
粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能
混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能
翼内部に一様なせん断場を形成

材質SUS316軸径(Φmm)Φ8長さ(mm)エレメント:30全長(mm)315エレメント(mm)Φ80エレメント数5
取扱説明書:(0.52MB)
注意

【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする