曜日別特売
SLW590 SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033 SLOWER 17697246

SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード17697246品番SLW590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。
ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。

仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まずグレー質量(g)455容量(L)21素材コットン(帆布生地)
注意
※素材の特性上、キャンバス(帆布)生地には、ネップ残り(黒っぽい異物)がございますが、不具合ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする