マルチシェフ
マルチシェフの キッチン/調理家電
マルチシェフの その他調理家電
マルチシェフの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
マルチシェフ ミルブレンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17697535
品番
MC-125DMBL
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ミルとブレンダーの機能がこの1台で2WAYタイプ。
材質
容器/ポリカーボネート
質量(kg)
3.6
容量
1.0L(ブレンダー)、250mL (ミル)、100ml(スモールミル)
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000/14000/20000
電源
単相100V、50/60Hz
定格消費電力(W)
540(ブレンダー)、440(ミル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250×430
定格時間
3分(ブレンダー)、1分(ミル)