曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の 米びつ
まいにち使いたいフタ付きボウル ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17697560
品番
CH-2126
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
おべんとう作りや下ごしらえなど、まいにちの調理にちょうどいい!使いやすい工夫がいっぱい詰まったフタ付きの調理ボウルです。
用途
サッと使いやすいミニサイズです。
注ぎ口は、液だれしにくく注ぎやすさ抜群のこだわり形状。深型のボウルだから混ぜやすい。
便利で見やすい目盛り付き。握りやすいハンドルでしっかり掴めます。
電子レンジ、食器洗い乾燥機OK!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
112×146×83
色
グレー
容量(mL)
400