ECL-43-1 ETHICLE(エシクル) パスタ皿 シンビ 17697980

ETHICLE(エシクル) パスタ皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ
容量(mL)750
内容量1個注文コード17697980品番ECL-43-1
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。

用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
仕様材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げサイズ容量(mL)750サイズ(mm)Φ217×H48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする