No.1723Y ポリプロ 菜皿A-3 (イエロー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17698479 品番No.1723Y
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍のお椀です。

容量(mL)300 質量(g)41 サイズ(mm)114Φ×49 素材ポリプロピレン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする