KHK(小原歯車工業)
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
モジュール
1.5
注文コード
17699228
品番
DRF1.5-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
106
歯幅(mm)
15
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.2
寸法A(mm)
499.51
寸法D(mm)
18.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
20
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード