KHK(小原歯車工業)
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
モジュール
3
注文コード
17699298
品番
DRF3-1000
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
1.35
寸法A(mm)
999.03
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード