曜日別特売
DRFD1.5-1000J DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17699325

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本モジュール1.5注文コード17699325品番DRFD1.5-1000J
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モジュール1.5歯数212歯幅(mm)15材質ポリアセタール種別ラック質量(kg)0.38寸法H(mm)6寸法A(mm)999.03寸法F(mm)49.51寸法D(mm)18.5寸法E(mm)8寸法B(mm)15寸法C(mm)20穴数6圧力角(°)20°寸法J(mm)6寸法G(mm)180歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRC許容伝達力(N[kgf・m])182(18.5)寸法I'(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする