1106030092 矢印板 スプレッドアロー(トリプル) 東亜安全施設 17699836 1106030092 矢印板 スプレッドアロー(トリプル) 東亜安全施設 17699836 1106030092 矢印板 スプレッドアロー(トリプル) 東亜安全施設 17699836

矢印板 スプレッドアロー(トリプル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17699836 品番1106030092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。

用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。 仕様折り返し部補強 寸法(mm)板面:600×900 板面:黄、矢印:赤 タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする