OM-GC/FV 高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子 17699906 OM-GC/FV 高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子 17699906 OM-GC/FV 高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子 17699906

高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17699906 品番OM-GC/FV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。

用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。 音圧警報:95db 充電時間3時間 検知範囲最大:0.3m 検知距離(m)0.7〜3 防塵防水性能IP53相当 充電方式microUSB サイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62 稼働時間(時間)10〜12
注意
※取付け用のアクセサリーは全て別売です。OM-CLAMP:円柱バー用クランプΦ22-29、OM-MULTI:雲台付ネオジウム磁石、OM-MULTI:雲台付万能クランプと組み合わせて使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする