Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
電球コード SPSスーパープロソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17700028
品番
SPS-22-20
参考基準価格(税別)
¥31,230
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンセントさえあれば設置可能です
用途
お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。
仕様
40W白熱球の場合:連結不可(1本)、最大接続本数(合計本数)20W白熱球の場合:1本(2本)
全長(m)
23
灯数
20
間隔(m)
1
関連資料:
SPS-22-20(0.04MB)
ソケット部分(0.04MB)
注意
※ゴム製ソケットを使用している商品です。防雨設計により屋外でも安心。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表