Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700676 品番ES206GP(un)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応

仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり 本体質量(g)450 最大消費電力(W)65 マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする