Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700701 品番ES220GMP(un)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応

仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし 本体質量(g)2370 最大消費電力(W)250 マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする