ギガビット802.3af/at/bt PoE++ポート×8(各ポート最大90W)。ギガビット802.3af/at PoE+ポート×16(各ポート最大30W)。10Gbps SFP+スロット×4。合計PoEバジェット最大500W。高速PoE&無停止型(Perpetual)PoE。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理