仕様●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i5-1335U●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メインメモリ(最大):8GB●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:LPDDR4X●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●国際エネルギースター:登録●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)
電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし