電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17701595 品番 TL-SG505I(jp)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ

ポート数5 本体質量(g)643 最大消費電力(W)2.66 仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●冷却ファン:なし●VLAN機能:なし●最大消費電力(備考):2.66●SNMP機能:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:5●その他環境及び安全規格:CE、FCC●本体サイズ(H):121mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ネイビー●本体サイズ(D):196mm●MACアドレス登録件数:2000件●本体サイズ(W):131mm●最大ポート数:5●筐体材質:金属 電源ACアダプター マグネットあり 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする