eSIM1040G11 U5-125H/14WX/16/512/11P/Le

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701717 品番B3CB1AT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:後日公開●その他ソフト:HP Support Assistant 等●メモリタイプ:LPDDR5X●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) 、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:キートップに内蔵●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合●国際エネルギースター:登録●WWAN:4G●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):17.55×313.9×219.9(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部))mm●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 、Ambient Light Sensor●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore2個/スレッド数 18 /キャッシュ 18MB)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 電源HP 65W スリム USB Type-Cアダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)質量:約220g 本体質量(g)約1235〜 (予定値) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵クアッドステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする