ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701769 品番LDR-PWA8CU3MSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。
対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。
対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。
インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
コネクター形状:USB Micro-B
対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
ディスクローディング方式:トレー方式
設置方向:水平
筐体材質(カラー):シルバー
入力電圧:DC+5V
外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く)
質量:230g(本体のみ)
保証期間:1年間
法令対応:RoHS指令:準拠
付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本
対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応

仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW 備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 本体質量(g)230 コネクタ形状USB Micro-B 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする