画像準備中

NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702810 品番MZ-VAP4T0B-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。

仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電波法備考:対象外(電波を発しないため) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする