曜日別特売
632AI 632AI ポリカトング (アイボリー) ヘッター付 エンテック 17703625

632AI 632AI ポリカトング (アイボリー) ヘッター付 エンテック 17703625
632AI 632AI ポリカトング (アイボリー) ヘッター付 エンテック 17703625

632AI ポリカトング (アイボリー) ヘッター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17703625品番632AI
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

つかみやすく大人気のポリカトングです。パン・パスタ・サラダだけでなく、おでんの盛り付けにも便利!ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。

材質
本体:ポリカーボネイト樹脂
バネ:ステンレス
寸法(mm)40×245質量(g)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする