オイル式ブースター 7.5KW 60HZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード17704593品番CLBS75BF-30 M6
参考基準価格(税別)¥3,252,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。
広範囲の使用圧力対応が可能です。

潤滑方式オイル式吐出空気量(L/min)2000制御圧力(MPa)2.8~3.0ドライヤなし定格出力(kW)7.5[10]電圧(V)三相200周波数(Hz)60騒音値(dB)56タンク容量(L)72.5幅(mm)1230高さ(mm)1115奥行(mm)870質量(kg)400トラスコ品番769-5098空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ運転制御方式圧力開閉器外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1230X870X1115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする