シールド銅箔テープ 粘着剤無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード17724178 品番CD-35186-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工を施した銅箔テープです。
防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。
今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。
ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。
(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。

用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする