特殊加工を施した銅箔テープです。
防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。
今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。
ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。
(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。