ASUS PRIME A520M-A II 第3世代AMD Ryzen対応 mATX マザーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725499 品番PRIME A520M-A II
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+
・超高速接続: M.2 サポート、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 1 Type-A
・Aura Sync RGB: RGB LED ストリップ用のオンボード RGB ヘッダーとアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます

機能
BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III
- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Overvoltage Protection
- SafeSlot Core
- Stainless-Steel Back I/O
ASUS Q-Design
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- VRM heatsink design
AURA Sync
- AURA RGB headers
- Addressable Gen 2 RGB headers
オーディオ機能
Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
USBタイプ
Rear USB:Total 6 ports
4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
Front USB:Total 6 ports
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
ストレージ
Supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports
AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series Desktop Processors
M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)
AMD A520 Chipset
4 x SATA 6Gb/s ports
Support Raid 0, 1, 10
内蔵グラフィックス
1 x DisplayPort 1.2
1 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
1 x D-Sub
Graphics specifications may vary between CPU types
対応ソフトウェア
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
AI Suite 3
- Performance And Power Saving Utility
TurboV EVO
EPU
Digi+ VRM
Fan Xpert 2+
- EZ update
ASUS CPU-Z
AI Charger
DAEMON Tools
Norton Anti-virus software (Free Trial version)
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
その他WOL by PME, PXE OSWindows 10 64bit RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応1 x Realtek 1Gb Ethernet

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする