曜日別特売
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910

PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910
PRO WS TRX50-SAGE WIFI ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース) 17725910

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード17725910品番PRO WS TRX50-SAGE WIFI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド
・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート
・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet
・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア
・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています

その他
1 x Marvell AQtion 10Gbイーサネット
1 x Intel I226-LM 2.5Gbイーサネット
OS
Windows 11
Windows 10 64-bit
オーディオ機能
Realtek ALC1220Pサラウンド・サウンド高品位オーディオCODEC搭載
- フロントとリアのヘッドフォン出力にインピーダンスセンスを搭載
- ヘッドフォンおよびスピーカー用の最高品質のサウンドを強化する内蔵オーディオアンプ
- サポート ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャック・リタスク
- 高品質120 dB SNRステレオ再生出力および113 dB SNR録音入力(ライン入力)
- 最大32-Bit/192 kHzの再生に対応
USBタイプ
背面USB(合計9ポート)
1 x USB 20Gbpsポート (1 x USB Type-C)
6 x USB 10Gbpsポート(6 x Type-A)
2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)
フロントUSB(合計7ポート)
1 x USB 20Gbpsコネクタ (USB Type-C 最大27W PD/QC4+対応)
1 x USB 5Gbpsヘッダ、2つのUSB 5Gポートを追加サポート
2 x USB 2.0ヘッダーは4個のUSB 2.0ポートを追加サポート
Wi-Fi
Wi-Fi 7
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be).
2.4/5/6GHz周波数帯をサポート。
Wi-Fi 7 160MHz帯域幅、最大2.8Gbpsの転送レートをサポート。
Bluetooth v5.4対応
Windows 11以降に対応。
Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation)の全機能サポートは、Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2)以降で準備が整います。
Wi-Fi 6GHzの周波数帯域と帯域幅の規制は、国によって異なる場合があります。
Bluetoothのバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様はWi-Fiモジュールメーカーのウェブサイトをご確認ください。
ストレージ
合計3 x M.2スロット、4 x SATA 6Gb/秒ポートをサポート AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサー
M.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)AMD TRX50チップセット
M.2_3スロット(キーM)、タイプ2280(PCIe 4.0 x4モード対応)
4 x SATA 6Gb/秒ポート
1 x SlimSASスロット、PCIe 4.0 x4モードNVMeデバイス対応
AMD RAIDXpert2テクノロジーはPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10の両方をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする