NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17726068 品番GS108E-400JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。

付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K 適合マルチキャストグループ:128 材質金属 質量(kg)0.5 ポート数8 電源外部電源入力 : 12V/1.5A 接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29 最大消費電力(W)最大3.7 動作温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)2463431
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする