モジュール1歯数20減速比1歯幅(mm)5材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.019軸穴径(mm)6寸法L(mm)4寸法H(mm)8寸法A(mm)6寸法F(mm)13.84許容トルク(N・m)曲げ強さ:1.17 歯面強さ:0.97寸法D(mm)21.3寸法E(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)20圧力角(°)20°寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)10.65寸法K(mm)9.86熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.02~0.08穴径(mm)6歯数比1穴径6