内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)フォーマット:20 注文コード17726111 品番WD202KFGX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
・クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適
・マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
・550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF

仕様ロード/アンロードサイクル(40℃):600000、記録技術:CMR、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1/10^15、Advanced Format (AF):あり、年間故障率2(AFR、予測):550 TB/年 質量(kg)0.69/1.52 (ポンド) サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 消費電力(W)アイドル時の平均:3.6 電力(W)R/W 平均:6.1 番号製品番号:WD202KFGX 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 騒音レベル(dB(A))シーク(平均):32、アイドル:20 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)(運用)0〜65、(非稼働)-40〜70 平均消費電力(W)スタンバイ、スリープモード時:0.9 転送速度(MB/sec)up to 285、インターフェイス:最大6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)フォーマット:20 MTBF(時間)(予測)2500000 フォームファクタ3.5-Inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする