モジュール1.5歯数20減速比1歯幅(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.074軸穴径(mm)8寸法L(mm)6.5寸法H(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)21.18許容トルク(N・m)曲げ強さ:4.1 歯面強さ:3.47寸法D(mm)31.74寸法E(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)30圧力角(°)20°寸法I(mm)19寸法J(mm)8寸法G(mm)15.87寸法K(mm)15.37熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)8歯数比1穴径8