モジュール1.5歯数25減速比1歯幅(mm)9材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.11軸穴径(mm)10寸法L(mm)5.75寸法H(mm)11.5寸法A(mm)10寸法F(mm)22.14許容トルク(N・m)曲げ強さ:5.29 歯面強さ:5.52寸法D(mm)39.31寸法E(mm)34寸法B(mm)30寸法C(mm)37.5圧力角(°)20°寸法I(mm)19寸法J(mm)9寸法G(mm)16.16寸法K(mm)19.54熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)10歯数比1穴径10