モジュール1.5歯数30減速比1歯幅(mm)10材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.21軸穴径(mm)19寸法L(mm)8寸法H(mm)16寸法A(mm)19寸法F(mm)28.11許容トルク(N・m)曲げ強さ:7.53 歯面強さ:9.35寸法D(mm)46.84寸法E(mm)43寸法B(mm)36寸法C(mm)45圧力角(°)20°寸法I(mm)25寸法J(mm)10寸法G(mm)21.42寸法K(mm)25.72熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)19歯数比1穴径19