曜日別特売
SMSG1.5-30LJ16 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17726433

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数30軸穴径(mm)16注文コード17726433品番SMSG1.5-30LJ16
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モジュール1.5歯数30減速比1歯幅(mm)10材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.21軸穴径(mm)16寸法L(mm)8寸法H(mm)16寸法A(mm)16寸法F(mm)28.11許容トルク(N・m)曲げ強さ:7.53 歯面強さ:9.35寸法D(mm)46.84寸法E(mm)43寸法B(mm)36寸法C(mm)45圧力角(°)20°寸法I(mm)25寸法J(mm)10寸法G(mm)21.42寸法K(mm)25.72熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)16歯数比1穴径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする