モジュール2歯数20減速比1歯幅(mm)10材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.15軸穴径(mm)14寸法L(mm)7寸法H(mm)14寸法A(mm)14寸法F(mm)24.75許容トルク(N・m)曲げ強さ:7.83 歯面強さ:6.79寸法D(mm)42.4寸法E(mm)37寸法B(mm)34寸法C(mm)40圧力角(°)20°寸法I(mm)22寸法J(mm)10寸法G(mm)18.2寸法K(mm)21.72熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.11穴径(mm)14歯数比1穴径14