曜日別特売
SMSG2-20LJ12 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17726512

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数20軸穴径(mm)12注文コード17726512品番SMSG2-20LJ12
参考基準価格(税別)¥10,570販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
モジュール2歯数20減速比1歯幅(mm)10材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.15軸穴径(mm)12寸法L(mm)7寸法H(mm)14寸法A(mm)12寸法F(mm)24.75許容トルク(N・m)曲げ強さ:7.83 歯面強さ:6.79寸法D(mm)42.4寸法E(mm)37寸法B(mm)34寸法C(mm)40圧力角(°)20°寸法I(mm)22寸法J(mm)10寸法G(mm)18.2寸法K(mm)21.72熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.11穴径(mm)12歯数比1穴径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする