曜日別特売
SMSG2-25RJ14 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17726564

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数25軸穴径(mm)14注文コード17726564品番SMSG2-25RJ14
参考基準価格(税別)¥11,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モジュール2歯数25減速比1歯幅(mm)12材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.21軸穴径(mm)14寸法L(mm)5寸法H(mm)10寸法A(mm)14寸法F(mm)24.19許容トルク(N・m)曲げ強さ:12.6 歯面強さ:13.5寸法D(mm)52.4寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)50圧力角(°)20°寸法I(mm)20寸法J(mm)12寸法G(mm)16.2寸法K(mm)26.06熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.11穴径(mm)14歯数比1穴径14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする