モジュール2歯数25減速比1歯幅(mm)12材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.21軸穴径(mm)16寸法L(mm)5寸法H(mm)10寸法A(mm)16寸法F(mm)24.19許容トルク(N・m)曲げ強さ:12.6 歯面強さ:13.5寸法D(mm)52.4寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)50圧力角(°)20°寸法I(mm)20寸法J(mm)12寸法G(mm)16.2寸法K(mm)26.06熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.11穴径(mm)16歯数比1穴径16